nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 250x250 SX138273 - AMI02525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 250 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072237
Sonepar cikkszám
SX138273
Gyártói cikkszám
AMI02525
Gyártói típuskód
AMI02525
Anyag:
műanyag
Magasság:
250 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 250x250