nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 250x250 SX138299 - AMP02525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 220 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072466
Sonepar cikkszám
SX138299
Gyártói cikkszám
AMP02525
Gyártói típuskód
AMP02525
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 250x250