nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 250x600 SX139824 - MSCM02506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119369
Sonepar cikkszám
SX139824
Gyártói cikkszám
MSCM02506
Gyártói típuskód
MSCM02506
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 250x600