nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 250x600 SX139897 - MSMPN2506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223172
Sonepar cikkszám
SX139897
Gyártói cikkszám
MSMPN2506
Gyártói típuskód
MSMPN2506
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 250x600