nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 250x600 SX139898 - MSMPN2506V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223189
Sonepar cikkszám
SX139898
Gyártói cikkszám
MSMPN2506V
Gyártói típuskód
MSMPN2506V
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 250x600