nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 250x800 SX139900 - MSMPN2508V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 250 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223202
Sonepar cikkszám
SX139900
Gyártói cikkszám
MSMPN2508V
Gyártói típuskód
MSMPN2508V
Magasság:
250 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 250x800