nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x1000 SX138305 - AMP03100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 1 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072510
Sonepar cikkszám
SX138305
Gyártói cikkszám
AMP03100
Gyártói típuskód
AMP03100
Anyag:
acél
Szélesség:
1 mm
Magasság:
300 mm
Mounting plate, 300x1000