nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x1200 SX138306 - AMP03120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 1.2 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072527
Sonepar cikkszám
SX138306
Gyártói cikkszám
AMP03120
Gyártói típuskód
AMP03120
Anyag:
acél
Szélesség:
1.2 mm
Magasság:
300 mm
Mounting plate, 300x1200