nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x250 SX138274 - AMI03025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072244
Sonepar cikkszám
SX138274
Gyártói cikkszám
AMI03025
Gyártói típuskód
AMI03025
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 300x250