nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x250 SX138300 - AMP03025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072473
Sonepar cikkszám
SX138300
Gyártói cikkszám
AMP03025
Gyártói típuskód
AMP03025
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 300x250