nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x300 SX138275 - AMI03030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072251
Sonepar cikkszám
SX138275
Gyártói cikkszám
AMI03030
Gyártói típuskód
AMI03030
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 300x300