nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x300 SX138301 - AMP03030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072480
Sonepar cikkszám
SX138301
Gyártói cikkszám
AMP03030
Gyártói típuskód
AMP03030
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 300x300