nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x400 SX138276 - AMI03040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574242128
Sonepar cikkszám
SX138276
Gyártói cikkszám
AMI03040
Gyártói típuskód
AMI03040
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 300x400