nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x400 SX138302 - AMP03040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574196605
Sonepar cikkszám
SX138302
Gyártói cikkszám
AMP03040
Gyártói típuskód
AMP03040
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Mounting plate, 300x400