nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x600 SX138303 - AMP03060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072497
Sonepar cikkszám
SX138303
Gyártói cikkszám
AMP03060
Gyártói típuskód
AMP03060
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mounting plate, 300x600