nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x600 SX139901 - MSMPN3006V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223226
Sonepar cikkszám
SX139901
Gyártói cikkszám
MSMPN3006V
Gyártói típuskód
MSMPN3006V
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 300x600