nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x800 SX138304 - AMP03080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072503
Sonepar cikkszám
SX138304
Gyártói cikkszám
AMP03080
Gyártói típuskód
AMP03080
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Mounting plate, 300x800