nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 300x800 SX139903 - MSMPN3008V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223240
Sonepar cikkszám
SX139903
Gyártói cikkszám
MSMPN3008V
Gyártói típuskód
MSMPN3008V
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 300x800