nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 315x215 SX140513 - UMPP320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 315 mm
Szélesség - 215 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100367
Sonepar cikkszám
SX140513
Gyártói cikkszám
UMPP320
Gyártói típuskód
UMPP320
Anyag:
műanyag
Magasság:
315 mm
Szélesség:
215 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 315x215