nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 315x215 SX140530 - UMPZ320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 315 mm
Szélesség - 215 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100435
Sonepar cikkszám
SX140530
Gyártói cikkszám
UMPZ320
Gyártói típuskód
UMPZ320
Anyag:
acél
Magasság:
315 mm
Szélesség:
215 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 315x215