nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 350x250 SX138277 - AMI03525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 350 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193895
Sonepar cikkszám
SX138277
Gyártói cikkszám
AMI03525
Gyártói típuskód
AMI03525
Anyag:
műanyag
Magasság:
350 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 350x250