nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x300 SX138278 - AMI04030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072268
Sonepar cikkszám
SX138278
Gyártói cikkszám
AMI04030
Gyártói típuskód
AMI04030
Anyag:
műanyag
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 400x300