Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x300 SX138308 - AMP04030

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x300 SX138308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 370 mm

  • Mélység - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574072541

Sonepar cikkszám

SX138308

Gyártói cikkszám

AMP04030

Gyártói típuskód

AMP04030

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

250 mm

Magasság:

370 mm

Mélység:

2 mm

Mounting plate, 400x300