nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x400 SX138279 - AMI04040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193901
Sonepar cikkszám
SX138279
Gyártói cikkszám
AMI04040
Gyártói típuskód
AMI04040
Anyag:
műanyag
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 400x400