nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x400 SX139763 - MPP0404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 294 mm
Szélesség - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068032
Sonepar cikkszám
SX139763
Gyártói cikkszám
MPP0404
Gyártói típuskód
MPP0404
Anyag:
acél
Magasság:
294 mm
Szélesség:
294 mm
Mounting plate, 400x400