nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x500 SX138310 - AMP04050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Magasság - 370 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072565
Sonepar cikkszám
SX138310
Gyártói cikkszám
AMP04050
Gyártói típuskód
AMP04050
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Magasság:
370 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 400x500