nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x500 SX139764 - MPP0405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 294 mm
Szélesség - 394 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068049
Sonepar cikkszám
SX139764
Gyártói cikkszám
MPP0405
Gyártói típuskód
MPP0405
Anyag:
acél
Magasság:
294 mm
Szélesség:
394 mm
Mounting plate, 400x500