nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x600 SX138281 - AMI04060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193925
Sonepar cikkszám
SX138281
Gyártói cikkszám
AMI04060
Gyártói típuskód
AMI04060
Anyag:
műanyag
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 400x600