nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x600 SX138311 - AMP04060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Magasság - 370 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072572
Sonepar cikkszám
SX138311
Gyártói cikkszám
AMP04060
Gyártói típuskód
AMP04060
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Magasság:
370 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 400x600