nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x600 SX139905 - MSMPN4006V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223264
Sonepar cikkszám
SX139905
Gyártói cikkszám
MSMPN4006V
Gyártói típuskód
MSMPN4006V
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 400x600