nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x800 SX139906 - MSMPN4008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223271
Sonepar cikkszám
SX139906
Gyártói cikkszám
MSMPN4008
Gyártói típuskód
MSMPN4008
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 400x800