nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 400x800 SX139907 - MSMPN4008V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223288
Sonepar cikkszám
SX139907
Gyártói cikkszám
MSMPN4008V
Gyártói típuskód
MSMPN4008V
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 400x800