nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 415x315 SX140514 - UMPP430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 415 mm
Szélesség - 315 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100374
Sonepar cikkszám
SX140514
Gyártói cikkszám
UMPP430
Gyártói típuskód
UMPP430
Anyag:
műanyag
Magasság:
415 mm
Szélesség:
315 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 415x315