nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 415x315 SX140531 - UMPZ430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 415 mm
Szélesség - 315 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100442
Sonepar cikkszám
SX140531
Gyártói cikkszám
UMPZ430
Gyártói típuskód
UMPZ430
Anyag:
acél
Magasság:
415 mm
Szélesség:
315 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 415x315