nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 450x600 SX139908 - MSMPN4506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223295
Sonepar cikkszám
SX139908
Gyártói cikkszám
MSMPN4506
Gyártói típuskód
MSMPN4506
Magasság:
450 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 450x600