nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 450x600 SX139909 - MSMPN4506V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223301
Sonepar cikkszám
SX139909
Gyártói cikkszám
MSMPN4506V
Gyártói típuskód
MSMPN4506V
Magasság:
450 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 450x600