nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 450x800 SX139910 - MSMPN4508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223318
Sonepar cikkszám
SX139910
Gyártói cikkszám
MSMPN4508
Gyártói típuskód
MSMPN4508
Magasság:
450 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 450x800