nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 450x800 SX139911 - MSMPN4508V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223325
Sonepar cikkszám
SX139911
Gyártói cikkszám
MSMPN4508V
Gyártói típuskód
MSMPN4508V
Magasság:
450 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 450x800