nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x300 SX138312 - AMP05030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Magasság - 470 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072589
Sonepar cikkszám
SX138312
Gyártói cikkszám
AMP05030
Gyártói típuskód
AMP05030
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Magasság:
470 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 500x300