nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x400 SX138283 - AMI05040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072282
Sonepar cikkszám
SX138283
Gyártói cikkszám
AMI05040
Gyártói típuskód
AMI05040
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 500x400