nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x400 SX138313 - AMP05040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 350 mm
Magasság - 470 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072596
Sonepar cikkszám
SX138313
Gyártói cikkszám
AMP05040
Gyártói típuskód
AMP05040
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
350 mm
Magasság:
470 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 500x400