nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x500 SX138284 - AMI05050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193932
Sonepar cikkszám
SX138284
Gyártói cikkszám
AMI05050
Gyártói típuskód
AMI05050
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 500x500