nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x500 SX138314 - AMP05050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Magasság - 470 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072602
Sonepar cikkszám
SX138314
Gyártói cikkszám
AMP05050
Gyártói típuskód
AMP05050
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Magasság:
470 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 500x500