nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x500 SX140532 - UMPZ5050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101142
Sonepar cikkszám
SX140532
Gyártói cikkszám
UMPZ5050
Gyártói típuskód
UMPZ5050
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 500x500