nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x600 SX139912 - MSMPN5006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223332
Sonepar cikkszám
SX139912
Gyártói cikkszám
MSMPN5006
Gyártói típuskód
MSMPN5006
Magasság:
500 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 500x600