nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x750 SX140516 - UMPP5075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101043
Sonepar cikkszám
SX140516
Gyártói cikkszám
UMPP5075
Gyártói típuskód
UMPP5075
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 500x750