nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x750 SX140533 - UMPZ5075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101159
Sonepar cikkszám
SX140533
Gyártói cikkszám
UMPZ5075
Gyártói típuskód
UMPZ5075
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 500x750