nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 500x800 SX139913 - MSMPN5008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223356
Sonepar cikkszám
SX139913
Gyártói cikkszám
MSMPN5008
Gyártói típuskód
MSMPN5008
Magasság:
500 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 500x800