nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 50x600 SX139883 - MSMPN0506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223035
Sonepar cikkszám
SX139883
Gyártói cikkszám
MSMPN0506
Gyártói típuskód
MSMPN0506
Magasság:
50 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 50x600