nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 50x800 SX139884 - MSMPN0508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223042
Sonepar cikkszám
SX139884
Gyártói cikkszám
MSMPN0508
Gyártói típuskód
MSMPN0508
Magasság:
50 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 50x800